スチールホイールシルバーペイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別エルフ・シビリアンリエッセ・ポンチョ用 注文コード15474736 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ナット座形成:球面(R22) 種別エルフ・シビリアンリエッセ・ポンチョ用 形状楕円(飾り穴) サイズ5.25×17.5 タイプフロント・リア兼用 穴径(Φmm)146(ハブ) 穴数5(ボルト)、5(飾り) ディスク厚さ(mm)10S 取付穴径(Φmm)29 タイヤサイズ195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5 オフセット115 寸法P.C.D.(mm)203.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする