RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
スチールホイールシルバーペイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
ダイナ・デュトロ用
注文コード
15474745
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナット座形成:球面(R22)
種別
ダイナ・デュトロ用
形状
楕円(飾り穴)
サイズ
5.25×17.5
タイプ
フロント・リア兼用
穴径(Φmm)
146(ハブ)
穴数
5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)
10S
取付穴径(Φmm)
32.5
タイヤサイズ
205/60R17.5、205/80R17.5
オフセット
113
寸法P.C.D.(mm)
203.2