RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
スチールホイールクロームメッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15474779
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
ナット座形成:球面(R22)
種別
エルフWタイプ用
形状
楕円(飾り穴)
サイズ
51/2K×16
タイプ
リア用
穴径(Φmm)
146(ハブ)
穴数
5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)
8S
取付穴径(Φmm)
29
タイヤサイズ
205/65R16、205/70R16、205/75R16、195/85R16、205/85R16
オフセット
116.5
寸法P.C.D.(mm)
203.2