スチールホイールクロームメッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15474797 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様ナット座形成:球面(R22) 種別キャンターWタイプ用 形状楕円(飾り穴) サイズ51/2K×16 タイプリア用 穴径(Φmm)150(ハブ) 穴数5(ボルト)、5(飾り) ディスク厚さ(mm)8S 取付穴径(Φmm)32.5 タイヤサイズ185/85R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/85R16 オフセット115 寸法P.C.D.(mm)208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする