スリーボンド
スリーボンドの 洗浄剤スプレー
スリーボンドの ブレーキ・パーツクリーナ
不燃性パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15474806
品番
TB6651F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
引火点を持たず、不燃性です。
第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。
消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途
油汚れの洗浄、脱脂・洗浄
トラスコ品番
198-3565
色
透明
容量(mL)
180
主成分
フッ素溶剤
主な用途
油汚れ
危険物の類別
非危険物
特性
速乾