PU-855B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 15475016 PU-855B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 15475016 PU-855B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 15475016 PU-855B ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 15475016

ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15475016 品番 PU-855B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

大型ディスプレイ対応
フラットベーススタンド
すっきりとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド
多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています
大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応

付属品ディスプレイ取付ねじセット 質量(kg)42.5 外形寸法(mm)800×700×1629 角度調整範囲前方:11°/後方:3° ディスプレイ〜60V型対応 総耐荷重(kg)80
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする