曜日別特売
VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348

 

VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348
VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348
VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348
VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348
VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348
VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348
VHFP30-4/128(V1605B) 極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang 15475348

極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メモリー容量4GB
内容量1個注文コード15475348品番VHFP30-4/128(V1605B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。
AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載
わずか34mmの極薄筐体
Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応
-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能
動作音ゼロのファンレス駆動
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載
有線ギガビットLANポート×2
オプションでSIMモジュール搭載可能
案件に合わせたカスタマイズにも対応

用途
オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして
付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2400/最大32GB(16GB×2)、容量:4GB、(空きスロット)1メモリー容量4GB保証期間1年使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80OS非搭載ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4SSD128GBストレージ規格:M.2 SSD SATA、容量:128GB内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 GraphicsVESA対応対応有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする