極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15475357 品番 VHFP30-4/128-W10IoT(V1605B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。
AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載
わずか34mmの極薄筐体
Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応
-20℃〜60℃までの過酷な温度環境でも動作可能
動作音ゼロのファンレス駆動
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載
有線ギガビットLANポート×2
オプションでSIMモジュール搭載可能
案件に合わせたカスタマイズにも対応

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 本体質量(g)約1000 冷却方式ヒートシンク(ファンレス) インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面) メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2400/最大32GB(16GB×2)、容量:4GB、(空きスロット)1 メモリー容量4GB 保証期間1年 使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B 適合温度(℃)(動作時)-20〜60、(非動作時)-20〜80 OSWindows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit ロックケンジントンロック対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず) BluetoothBluetooth 5.0 映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4 SSD128GB ストレージ規格:M.2 SSD SATA、容量:128GB 内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 Graphics VESA対応対応 有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする