tower タワー コスメ立体収納ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15475585 品番5603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リップ・マスカラ・ビューラーなど、メイク道具を美しくディスプレイ収納。
中身がわかりやすい透明トレー。メイクブラシ・リップ・アイライナーなどが取り出しやすいように斜めに収納できます。
トレーの取り付けは、背面の突起をケースの溝に差し込むだけ。

材質ケース/ABS樹脂、トレー/ポリカーボネート、滑り止め/シリコーン ホワイト 質量(g)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×25 耐荷重(g)300(トレー1つあたり) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×7(下部6.8)×24.7(下部0.4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする