tower タワー テーブル下 収納ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15475646 品番5482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テーブル裏に取り付けて、小物類を収納できるラック。
散らかりがちなリモコンやティッシュ類・メガネ等がスッキリ。
リモートワークなどで、書類の収納にも。
底面にはティッシュが引き出しやすい穴付き。
木ネジでしっかり取り付け。

材質本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.3 ブラック 間口(mm)440 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×25×7.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×24×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする