Like-it A4ファイルユニットR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15475689 品番MX-50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

A4書類がヨコに入るサイズの収納ボックス。
書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。
透けないマットなカラー。
同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。
金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。

材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール オールホワイト 質量(g)893 耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4 適合サイズA4クリアファイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×27.7×9.8 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×25×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする