吉川国工業所
吉川国工業所の 収納家具
吉川国工業所の 収納ボックス
吉川国工業所の スタッキングボックス
ジャストイット コンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
15475768
品番
JTR-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。2つ並べられるスリムタイプ。
別売りのフタを使う事で積み重ねることも可能。プラスチック素材。再生材使用率約30%。
日本製。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×27.3×13
内寸(cm)
【底面】幅16.5×奥行22、【開口部】幅18.5×奥行24.3、【高さ】12.5