ジャストイット コンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード15475786 品番JTR-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。2つ並べられるスリムタイプ。
別売りのフタを使う事で積み重ねることも可能。プラスチック素材。再生材使用率約30%。
日本製。

材質ポリプロピレン グレー 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×26.8×26 内寸(cm)【底面】幅14×奥行19.5、【開口部】幅18.5×奥行24、【高さ】取出口まで/17、背面/25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする