Like-it DVDファイルユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15475820 品番MX-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

DVD約21枚が収納できるファイルケース。
引き出しタイプでDVD以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。
同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。
金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。
付属品:パーテーション 1枚。

付属品パーテーション 1枚 材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、パーテーション/ポリプロピレン オールホワイト 質量(g)1278 収納枚数約21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×18.2 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×32.5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする