JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ティッシュカバー
モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15476486
品番
595174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。マジックテープ式で簡単取付け。
用途
内装パーツ
材質
PVC
長さ(mm)
495
色
ブルーメタリック
取付け方法
マジックテープ
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)/17プロフィア(H29.5〜)、日野4t 17レンジャー(H29.5〜)、いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜)
入数
1
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。