uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールONE 0.5mm 10P箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
15476565
品番
ハコUMNS05.36
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
ポピーレッド
ボール径(Φmm)
0.5
入数
10
色(軸)
オフホワイト
繰り返し・詰め替え
対応