ジェットストリーム替芯 SXR-80-38K

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 15476687 品番 ハコSXR8038K.6
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 インク色 ボール径(Φmm)0.38 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

2022年11月22日発売 SXR-80-38K/05K/07K/10K 商品特徴動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15476705
2026-01-22
用途:
事務作業に使用
木ノ下金属工業株式会社 様

3色のジェットストリームに使っています。
細くてもしっかり書けるので大変気に入っています。
書き心地もいいです。

2025-12-03
用途:
毎日の事務作業
医療・福祉・介護関連業

細くて書きやすいので、スタッフ一同で使用しています。
まとめ買いできるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする