ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 15476739 品番 ハコSXR8005K.15
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 インク色 ボール径(Φmm)0.5 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

2022年11月22日発売 SXR-80-38K/05K/07K/10K 商品特徴動画
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
長期在庫にしない方がよい

以前、30本ほどまとめ買いをしてしまい替芯を使い切るのに1年ぐらいかかりました。購入時特に問題ないと思っていましたが、最後の方で、インクがあるのに出たり出なかったりとしていたのであまり長い間在庫として置いておかない方が良いと感じております。

1人が参考にしています
2024-11-17
用途:
職場で聞き取りに使用
医療・福祉・介護関連業

3色ボールペン、三菱ジェットストリームにぴったりでした。

対象商品:
15476739
2024-04-22
用途:
事務作業
農・林・水産業

書きやすいのでいつもこの替芯を選んで使います。ジェットストリームはとても良いとおもいます。

対象商品:
15476730
2023-09-26
用途:
事務作業時の目印に
その他業種

ひっかりがなく書きやすい。なめらかな書きごごちで自分のペンはこれ以外使いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする