ジェットストリーム替芯 SXR-80-07K

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 15476775 品番 ハコSXR8007K.15
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 インク色 ボール径(Φmm)0.7 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

2022年11月22日発売 SXR-80-38K/05K/07K/10K 商品特徴動画
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
安定のジェットストリーム
製造業

最高の書き心地のジェットストリーム。今のところ、このインク以外使いたいなと思ったことはありません。社員もこの書き心地に大満足です。

対象商品:
15476784
2026-01-29
用途:
事務作業
その他業種

滑らかで描きやすいです。まとめ買いでお得に買えました。

2025-05-24
用途:
探していました
卸売・小売業

いろいろな文具の中で替え芯ほど探すのが面倒くさいものはありません。こちらは検索で出て来て本体との関連も分かり直ぐに見つかりまとめ買いしました。

2025-05-14
用途:
事務作業
ティー・エフ・シー株式会社 様 (製造業)

書き心地も良く、作業用に社員にも配布しており、好評です。
今後も赤 黒 青は定期的に購入します

2025-07-04
用途:
事務

定期的に替え芯を交換しています。リーズナブルな価格、品質は十分満足できる商品です。

対象商品:
15476800
2024-01-24
用途:
書類の作成
国立大学法人岩手大学 様 (教育・研究機関)

非常に滑らかに書けるので、とても気に入っています。

対象商品:
15476775
2023-12-15
用途:
普段使い
飲食業

書きやすいのでよく使い 替えインクが必須です。
紙パックになって良かったと思います。

対象商品:
15476784
2023-08-28
用途:
メモ、書類記入

書きやすいし、この型番で10個入りが他では購入できないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする