ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 15476818 品番 ハコSXR8010K.24
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 インク色 ボール径(Φmm)1 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

2022年11月22日発売 SXR-80-38K/05K/07K/10K 商品特徴動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
伝票のチェックに使用しています
株式会社エヌ・エー・ツー 様 (卸売・小売業)

ジェットストリームの1.0mmは書き心地も良く、インクの出もスムーズなのでストレスフリーです。チェック用として使っているので赤色をまとめて購入しています。

2024-09-20
用途:
営業日報などの作成等
エスウエスト 様

ボテ漏れ等の事故も全く無く、書きやすい、この値段でこれ以上の物はないと思う、書きやすい、ただ一つ難点は、インクの減り方が早い、でも書きやすさに比べれば気にはならないと思う。

2024-10-17
用途:
採点に使用。
医療・福祉・介護関連業

何度もリピートしています。インクののりはぴかいちです。今後も使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする