uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム3色(SXE3-507)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15476870
品番
SXE350705.3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
色数
3
グリーン購入法
適合
色(軸)
マスタード
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ジェット 3色 507
参考になった