ジェットストリーム3色(SXE3-507)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15476888 品番 SXE350705.79
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
シリーズジェットストリーム 方式スライド式 インク色黒・赤・青 ボール径(Φmm)0.5 色数3 グリーン購入法適合 色(軸)ブルーグレー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェット 3色 507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする