小型超低温フリーザー 51L

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源115V/60Hz(西日本対応モデル、100V用変圧器を付属) 注文コード15476949 品番DW-86L51J_60Hz
参考基準価格(税別)¥1,100,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は電源2種類から選べます 他の種類を見る

置き場に困らない小型モデル
ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム
-86℃〜-40℃の間で温度設定可能
前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示
過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能
付属の鍵による施錠によるセキュリティ

用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1 質量(kg)73 容量(L)51 電源115V/60Hz(西日本対応モデル、100V用変圧器を付属) 電力(W)通常:320、最大:500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86〜-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
関連資料:(0.9MB)
注意
※本製品は電源周波数が50Hzと60Hzで別機種となります。ご使用の地域の周波数をご確認の上、該当機種をご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥47,300 / 税込 ¥52,030
北海道地方数量1につき ¥54,230 / 税込 ¥59,653
沖縄地方数量1につき ¥57,900 / 税込 ¥63,690
離島数量1につき ¥57,900 / 税込 ¥63,690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする