小型超低温フリーザー 100L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源220V/50Hz(東日本対応モデル、100V用変圧器を付属) 注文コード15476958 品番DW-86L100J_50Hz
参考基準価格(税別)¥1,380,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は電源2種類から選べます 他の種類を見る

作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー
2台を縦に積み上げることも可能
ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作
真空断熱パネルによる優れた断熱性能
庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能
温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護

用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2 質量(kg)108 容量(L)100 電源220V/50Hz(東日本対応モデル、100V用変圧器を付属) 電力(W)680 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86〜-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
関連資料:(1.24MB)
注意
※本製品は電源周波数が50Hzと60Hzで別機種となります。ご使用の地域の周波数をご確認の上、該当機種をご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥47,300 / 税込 ¥52,030
北海道地方数量1につき ¥54,230 / 税込 ¥59,653
沖縄地方数量1につき ¥57,900 / 税込 ¥63,690
離島数量1につき ¥57,900 / 税込 ¥63,690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする