用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2
質量(kg)108
容量(L)100
電源120V/60Hz(西日本対応モデル、100V用変圧器を付属)
電力(W)680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86〜-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5