ニシキ[卓上消耗品]
ニシキ[卓上消耗品]の ラップ・消耗品・食品包材
ニシキ[卓上消耗品]の 食品容器
ニシキ[卓上消耗品]の オードブル容器
丸皿 網目ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
材質
HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
注文コード
15477396
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,490
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
サイズ(mm)
(D-45)450Φ×32
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
丸皿
食器の種類
和食器
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。