コンビ
コンビの 紙おむつ・排泄関連
コンビの おむつ用ゴミ箱
強力密閉抗菌おむつポットポイテックW防臭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15483940
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
スペアカセット(新3層バイオマスフィルム)1個
材質
おむつポット/本体・フタ:ポリプロピレン、グリッパー:熱可塑性エラストマー、カッター:ステンレス鋼、カセット/カセット本体:ポリプロピレン、カセットフィルム:ポリエチレン
質量(kg)
1.6
色
コットンホワイト
容量(L)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×255×443