36V コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15484046 品番WR36DF (2XPSZ )
参考基準価格(税別)¥115,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 最大トルク(N・m)緩め:2100 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0〜1600、(弱2)0〜1900、(中)0〜2200、(強)0〜2600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0〜600、(弱2)0〜900、(中)0〜1200、(強)0〜1500 角ドライブ(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12〜M36 締付能力(高力ボルト)M12〜M27 最大締付トルク(N・m)1400 バッテリー容量(Ah)2.5 保証期間2年 防塵防水性能IP56 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 打撃数(min-1[打撃/分])2600 四角ドライブ寸法(mm)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)221×290(電池装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする