付属品なし(本体のみ)
質量(kg)3.9(電池装着時)
電圧(V)36
最大トルク(N・m)緩め:2100
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0〜1600、(弱2)0〜1900、(中)0〜2200、(強)0〜2600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0〜600、表示ランプ2:0〜900、表示ランプ3:0〜1200、表示ランプ4:0〜1500
角ドライブ(mm)19
締付能力(普通ボルト)M12〜M36
締付能力(高力ボルト)M12〜M27
最大締付トルク(N・m)1400
バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0
充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25
打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0〜1600、表示ランプ2:0〜1900、表示ランプ3:0〜2200、表示ランプ4:0〜2600(全て気温20℃満充電時)
四角ドライブ寸法(mm)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
商品タイプ本体のみ