32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238

32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238
32A40H 2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵 Hisense(ハイセンス) 15484238

2Kテレビ 3波Wチューナー内蔵

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台画面サイズ32型注文コード15484238品番32A40H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

4Kで培った高画質処理技術をNEOエンジン2Ksmartとして搭載。録画機能で高い操作性を実現。ノイズの少ない、クリアな映像へ。美しい映像でストレスフリーなゲーム体験を。ハイセンスの安心サービス。3年保証。
エリア別クリア復元:映像の特徴に合わせて画面上の複数のエリアを解析。デティールの細かいエリアは精細感を引き上げ、ノイズが目立ちやすい平坦なエリアは、より滑らかな映像表現となるようノイズリダクションを実施。
AIネット映像高画質処理:ネット配信の映像やVODコンテンツを分析し、色温度/色濃度/輝度/ダイナミックガンマ補正など最適な映像処理を行います。低解像度から高解像度のコンテンツまで、様々な映像を高品位に再現します。

用途
裏番組録画、ゲーム、スポーツ観戦、動画鑑賞に。3波Wチューナー内蔵 液晶TV 高画質 ノイズ 低遅延 NEOエンジン2
付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3C40H)、単四形乾電池×2、miniB-CASカード(レッドカード)、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式質量(kg)約4.1取付壁掛け対応あり(VESA 100×200)消費電力(W)53方式CATVパススルー対応寸法(cm)画面:69.8×39.2機能【録画】現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約、【再生】再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、連続コマ戻し、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生コントラスト比1200:1保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×7.3×43.2スピーカーフルレンジ×2画面サイズ32型画素数1366×768バックライト直下型LED音声出力6W+6Wパネル2KHDMI規格入力:2箇所発売年2022年サラウンドありチューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする