曜日別特売
UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396

UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396
UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396
UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396
UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396
UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396
UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396
UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484396

HDMIケーブル(A-A)

(7件のレビュー)
ケーブル長(m)3
機能HDR・ARC対応
内容量1本注文コード15484396品番UHDB-830
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。

用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラック規格Ultra High Speed HDMI(ver.2.1)ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]機能HDR・ARC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度8K/60p、4K/120pケーブル種類スタンダードHDMI規格Ultra High Speed HDMI(ver.2.1)帯域幅(Gbps)最大48フェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15484396UHDB-83015484387UHDB-820UHDB-830 HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善) 15484387HDMIケーブル(A-A)YAMAZEN(山善)1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-17
用途: PCモニターのケーブルとして
建設業・工事業

ノートPCのモニター用に購入。短いコードで十分なので安価なこの商品にしました。
メーカーも信頼出来るところなので問題なく使用しています。

対象商品 : 73556848
2024-04-24
用途: ノートPC画面を大型モニターに反映させている。
フロントフィールド警備保障株式会社サービス業

コードがもう少し長い物を頼めばよかったと後悔してます。

対象商品 : 73556848
2024-01-08
用途: PCモニター用
建設業・工事業

ノートPCのモニター用として購入。問題なく使用出来ます。
同等製品の中では最廉価だと思います。

対象商品 : 73556848
2023-11-08
用途: テレビとビデオの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えています。コストパフォーマンスが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73556857
2020-05-31
用途: テレワーク用
佐藤

ZOOMでテレワークのノートパソコンの画面が小さい為 リビングの大型テレビに接続して使用してます 多人数の会議がやりやすくて満足してます

3が参考にしています
対象商品 : 73556857
2020-12-28
用途: パソコンに使用

このケーブルで接続すると、BEEP音5回(VGA不良)の警告が起動する度に鳴る。
出力は問題なくさてれいる様だが、さすがに使い続けられない。
他のケーブルに変えると問題は解決される。
相性の問題なのか初期不良なのかはわからないが、残念。

1が参考にしています
対象商品 : 73556848
2021-03-07
用途: 映像機器の接続

しっかりした造りで安心して使える。値段もリーズナブル。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする