ケーブル収納ボックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト(ツヤなし) 注文コード15484457 品番NRCB-65(WN/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。

用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。 ホワイト(ツヤなし) 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板 本体質量(kg)5.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×13.5×65 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:32.5×11.5×(上段)11/(中段)22.5/(下段)27.5
取扱説明書:(0.37MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15484475
2023-08-18
用途:
部屋の整理
サービス業

日本製で組み立て済み棚でしたので、すぐに使えることができました。見た目も素材もとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする