曜日別特売
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218

YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218
YBTS-5200W モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD 15485218

モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー容量(mAh)5200
質量(g)140
内容量1個注文コード15485218品番YBTS-5200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。

用途予備バッテリーとして。付属品本体充電用USBケーブル×1本ブラック質量(g)140出力(USB)DC5V/2A(最大5V 10W)入力DC5V/2A(micro USB)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約2時間30分バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×6.5×2.5バッテリー容量(mAh)5200
注意
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
※ACアダプターは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15485218
2025-07-22
用途: 水冷服の駆動バッテリー
その他業種

耐久性に問題がある。
端子の不良なのか充電ができなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする