ミニシーリングファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15485270 品番ND-CFM17(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)

用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質ABS、PP ブラック 質量(g)260 消費電力(W)4.7 スイッチ電源コード中間に付属 方向天井から床方面へ送風 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15485270 ND-CFM17(BK) 15485254 ND-CFM17(WH) ミニシーリングファン 日本電興 ミニシーリングファン 日本電興 1台 1,990 税込2,189 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-27
用途:
キャンプの扇風機
運輸・通信業

夏場のテントで使用

キチンと取り付けられれば問題がないが、きちんと取り付けられないとファンがコードを巻き取ってしまう
電源コードをファンに接触しないように、ガムテープでテントに貼り付ける必要があり、夜中ガムテープが外れると
大変なことになる うまい付け方がないものか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする