本体

103035 テーブルグリルミニピュア PRINCESS(プリンセス) 15485376 103035 テーブルグリルミニピュア PRINCESS(プリンセス) 15485376 103035 テーブルグリルミニピュア PRINCESS(プリンセス) 15485376 103035 テーブルグリルミニピュア PRINCESS(プリンセス) 15485376 103035 テーブルグリルミニピュア PRINCESS(プリンセス) 15485376

テーブルグリルミニピュア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15485376 品番103035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレートのコンパクト版
美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単
遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。
オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。コンパクトで収納にも便利。

セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ4本 材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹 質量(kg)約2.4 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約2 最高温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート:394×256×45、台座:450×220×75
注意
※本製品は日本国内専用・家庭用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする