カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ

(133件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 15485875 品番 M160-6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

めくるのが簡単 ななめカット。
カーペットクリーナー用。
詰替用。

用途清掃用 タイプななめカット テープ幅(mm)160 巻数90 材質(テープ)粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本品はカーペット用です。フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りつきますので使用しないでください。
※テープの保管は高温多湿の所や直射日光の当る場所を避けてください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※絹や毛足の長いじゅうたん、繊維の抜けやすいカーペットなどへの使用は避けてください。

商品説明動画

【カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ 】 清掃用.
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
作業後の服の埃取りに使用
アビタシオン辰己 様 (不動産業)

ななめカットのローラーは良いですね。
めくり易く粘着力もしっかりしていて細かな埃も綺麗スッキリ、
助かります。

対象商品:
15485875
2026-03-15
用途:
一般家庭の掃除
製造業

斜めカットが非常に使いやすいです。粘着力も問題ありません。さまざまな商品がありますが、こちらの商品がコスパも良く、リピ買いしたいと思います。

対象商品:
15485866
2026-03-02
用途:
身近に
運輸・通信業

コロコロローラーの詰め替え、ストック買いして重宝してます。ペットの抜け毛、とりあえず個々の部屋に置いているので、ストック買いなので買いそびれなくて重宝しております。

対象商品:
15485875
2026-03-17
用途:
掃除
サービス業

ななめカットの切り離しに最初は違和感がありましたが慣れてきたら とても扱いやすいです
粘着力もあります

2026-02-20
用途:
日常使い
建設業・工事業

粘着力は中の上です。
めくり易さはとても良いです。
斜めカットを使用するようになったら
今までの横にカットされた物はイライラして使えません。

対象商品:
15485875
2026-02-03
用途:
日常使い
その他業種

斜めのカットのおかげで、ストレスなく剥がせます。粘着力も強め。だからといって、コロコロしはじめにめくれてくることもなく、今まで使った中でも1番使いやすかったです。リピートします。

対象商品:
15485866
2026-01-12
用途:
ペットの毛取り
建設業・工事業

今までは、1枚剥がすのに苦労してましたが、初めてななめカットタイプを購入しました。
こんな商品があったんだと、大変感動しました。
ななめカットを使用したら、普通のコロコロには戻れませんね。

2026-01-06
用途:
広範囲でのカーペット清掃
サービス業

斜めカットのわりにめくり始めが剥がれにくいとスタッフからの声があり、★マイナス1としましたが、MONOTROWさんは年末の発注にもかかわらず年内に到着しビックリしました。いつも納期が早くて大助かりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする