エアーエレメント

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 主な使用車種クラウン/クラウン・マジェスタ/レクサスRC/レクサスIS 注文コード15486627 品番TO-1916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品はメーカー・純正品番・主な使用車種など503種類から選べます 他の種類を見る

エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番17801-31170/17801-31170-79 メーカートヨタ 主な使用車種クラウン/クラウン・マジェスタ/レクサスRC/レクサスIS 他社参考品番(MICRO)WA1426 他社参考品番(ユニオン)A-1004
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
定期交換部品
株式会社ART CRAFT 様

純正品は結構お高いので購入してみました。こういう品は良し悪しがわかり難いですね。現状においては何も問題は起きていません。←が、問題が起きるとすると何時なんでしょうね? すごい長距離走行後にエンジンを分解すると分かるのかな?

2024-12-22
用途:
車のメンテナンス

性能も問題ないですし、リーズナブルなのでいつも利用しています。
二年程を目安に交換しています。

対象商品:
15488140
2023-04-15
用途:
補修交換

観た感じ触った感じ、しっかりした造りで純正に劣らない。
エアコンフィルタ他社国産品がペナペナだったので、知る限りの高品質の製品にして正解。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする