JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
エアタンク ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15490870
品番
505928
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ
エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途
サウンドパーツ
質量(kg)
約1.85
色
ブラック
容量(L)
2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×125×150
最高使用圧力
120(PSI)
注意
※9.9kg/cm2を超えてのエアー充填は危険ですので絶対におやめ下さい。