ポリ栓付き紙管

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 15491116 品番 SK1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。

用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として 付属品ポリ栓付 材質クラフトボール 厚さ(mm)1 質量(g)98(1枚あたり) 内寸法(mm)50.8×50.8×620 適合サイズA1・B2・A2・B3・A3 外寸法(mm)52.8×52.8×640 3辺合計(cm)80以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
カレンダー、ポスター送り
サービス業

組み立てもなくめちゃくちゃ便利です!軽いけど素材が固いので、ポスター等を送るのも安心できました!

2025-12-04
用途:
カレンダー郵送時の梱包
製造業

非常に丈夫で型崩れしない点が良く、そして入口のあき具合も商品を入れやすいのが良かったです。

2025-02-14
用途:
ポスターを丸めて宅配便で送るときの梱包材
卸売・小売業

丈夫でつぶれにくいのと、軽いのが良いです。栓のプラスチックは外れやすいのでガムテープで止めるのが必須です

2025-02-10
用途:
ポスター発送に
サービス業

オークションや成果物納品などの発送に利用してます。
大きいサイズを購入して、サイズが違えば切断して利用しているので別のサイズを個々に買うよりリーズナブルで助かります。

2024-09-26
用途:
梱包

折り曲げ厳禁の金属モールを収納するために購入。強度も十分満足できます。

対象商品:
15491125
2024-02-20
用途:
大判や長尺のポスターなどに使用
卸売・小売業

ちょうど良いサイズ感ではありますが 厚みが2oでこちらのポリ栓付だったら本当にベストかなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする