※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15503611 品番KU92140G60S4+SKSP02B
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

アレンジしやすいベストタイプ
ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!
暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き 胸囲(cm)122 裏地チタンコーティング加工 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)72 連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒) 機能撥水/チタンコーティング/遮熱 バッテリーJIS IP55(防塵防水) 裾廻り(cm)91〜121 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 素材ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しており、チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。取り扱いには次の点にご注意ください。
※<洗濯時のご注意>
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤は塩素系、酸素系ともに絶対に使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※JIS IP55(防塵防水)は水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする