- まくだけの土の再生材(まくだけで甦る&万田酵素) 自然応用科学 15503717

- まくだけの土の再生材(まくだけで甦る&万田酵素) 自然応用科学 15503717
- まくだけの土の再生材(まくだけで甦る&万田酵素) 自然応用科学 15503717

まくだけの土の再生材(まくだけで甦る&万田酵素)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(10L)注文コード15503717品番-
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「まくだけで甦る土」でお馴染みの自然応用科学株式会社と、「万田酵素」でお馴染みの万田発酵株式会社のコラボ商品になります。有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。植物自体の生命力を引き出すことを目的とした「植物用万田酵素」を混ぜる事により、植物を活性化させ元気にさせます。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。

用途
鉢、プランター、花壇、野菜畑の土の上に、まくだけで簡単に土を蘇らせる(リサイクル)ことができます。
適合場所花壇・鉢・プランター・果樹園・庭・芝生使用の目安6号鉢(直径18cm):ひと握り、65cm長方形プランター:約1L、1坪(約3.3平米):約33L適合作物花・野菜・果樹・庭木・観葉植物・芝生主原料バークたい肥・たい肥ベースの微生物資材・植物用万田酵素粒状タイプ(80g配合/1袋)
関連資料:(0.45MB) (0.54MB)
注意
※枯れてしまった植物には、本品は効果がありません。
※季節によって効果が出るにはお時間がかかる場合があります。
※まくだけでも簡単にリサイクルできますが、混ぜ込めばよりしっかりとリサイクルできます。
※本品を混ぜた後もすぐに、種まき、植え付け、植え替え等にご利用頂けますが、水で湿らせて、1週間ほど置いてから種まき、植え付け、植え替え等にご利用頂くと、より一層効果的です。
※石灰を使用される場合は、石灰を施した後、10日~2週間ほど置いてから、本品をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする