デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15503751 品番MU-123D
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き
超薄型の保護カバー付き
電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替
測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い
直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能
APO(自動電源オフ機能)

質量(g)約170(電池含まず) 電源単4電池×2本(別売) 表示5999 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする