コンチネント
コンチネントの 業務用掲示板/活動表
コンチネントの 黒板シート
マット・軽量ターポリン 1370mm×30m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15506534
品番
G-012-AF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マット仕様の高強度ターポリンになります。
用途
懸垂幕や横断幕など、幅広い用途に。
材質
高強度ターポリン
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(μm)
420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません