TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
ポーリッシュ 伸縮式 布団干し X型 ダブルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15506629
品番
PS-26WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン ハンガーかけ/ステンレス 金属部品/スチール(メッキ)、ステンレス
質量(kg)
約5.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体約20
寸法(cm)
約140〜235×76×125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時約140×16×148
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません