TU分別ストッカー W220C(1P)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15506656 品番 W220C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

45L袋を4個分収納。
片付けに便利な仕切り板付き。
仕切あり、仕切り位置変更可能、45Lのポリ袋が4個収納できる大容量タイプ。
軒下やベランダなどの屋外分別に。
開けた時は程よい角度で止まるので、出し入れが便利。

材質ポリプロピレン 質量(kg)約6.5 ブラウン 容量(L)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.5×46×76 フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする