面ファスナーケーブルプロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15506760 品番 J2495-BK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。
接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。
ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。

用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。 材質ナイロン 幅(mm)100 長さ(m)25
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
ヒーターのコードカバー

赤外線ヒーターを使うのに線が引っかからないようにカバーを探してたらこの商品を見つけました。たまたまタイルカーペットを使ってた事もあり、すぐに使うことができました。フラットで引っかかりも無く、色もグレーがあったので目立たずなじんでて購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする