メッシュ歩行者マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15506830 品番6300036462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メッシュによる高い透水性がある歩行者マットになります。雨水がたまりにくい仕様です。耐久性、柔軟性、安全性抜群です。格子状なので裂けにくく丈夫です。

用途歩行者の安全確保に。悪路の滑り止めに。 材質ゴム 幅(mm)580 厚さ(mm)3 グリーン タイプメッシュ 長さ(m)3.6 寸法(幅W×長さL)(mm)580×3600 表示内容歩行者通路 足もとに注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】メッシュ歩行者マット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする