Modes
Modesの トラック電装
Modesの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークライト 1灯タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15508178
品番
KDB-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ111×D49(ステー部除く)
材質(本体)
アルミ
質量(g)
436
電圧(V)
DC12〜80
消費電力(W)
22
明るさ(Lm)
3300
材質(ステー)
ステンレス