Modes
Modesの フォークリフト用電装
Modesの フォークリフト用ライト
LEDラインライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青
注文コード
15508187
品番
KDY-R-10-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
発光色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電動フォークリフトの接触事故の防止に
質量(g)
290(本体のみ)
電圧(V)
DC12〜80
消費電力(W)
20
取付ボルト
M8 23mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96.3×61.5×76
発光色
青
LED
14W×2本
防水
IP67