DCモーター搭載の低騒音モデル
静音モード19dB / 最大風量運転時でも44dB 静かだから大風量で運転し続けられ、お部屋の空気をきれいに保つことができます。
ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています。
24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーターを採用し、消費電力を16Wに抑えました。
集塵フィルターと脱臭フィルターが一体となっていて、お手入れはフィルターを交換するだけです。フィルター交換目安は約2年に一度です。
「浮遊ウィルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。
「PM2.5」への対応。0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ(換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。)